Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer PCE-MSR 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer PCE-MSR 50
Magnetrührer PCE-MSR 50
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-MSR 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MSR 50
EAN/GTIN:
     4250348719607
Suchbegriffe:
Kleinmagnetrührer
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Großmagnetrührer
Magnetrührer PCE-MSR 50

Magnetrührer PCE-MSR 50 | bis 1600 U/min

Der Mini-Magnetrührer PCE-MSR 50 eignet sich für Anwendungen in kleinen Laboren. Der Mini-Magnetrührer kann Rührmengen von 100 ... 1000 ml sicher mischen. Auf der Rührfläche vom Mini-Magnetrührer PCE-MSR 50 können Gefäße mit einem Durchmesser von bis zu 88 mm gestellt werden.

So kann der Magnetrührer für alle gängigen Bechergläser verwendet werden. Der Magnetrührer wird mit einem externen Steckernetzteil mit 5 V versorgt. Auf Grund der geringen Abmessungen und Gewicht kann der Minimagnet-Rührer auch mobil bei Untersuchungen im Feld eingesetzt werden.


Antrieb der Rührstelle
Motorisch
Rührmenge
100 ... 1000 ml
Einstellbare Geschwindigkeit
0 ... 1600 U/min
Rührfläche
Ø 88 mm
Material der Plattform
Kunststoff
Spannungsversorgung
Netzteil 5 V / 2 A DC
90 ... 230 V AC
Gewicht
ca. 500 g
Abmessungen
125 x 110 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Heizrührer, Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, laborrührwerk, Messtechnik Magnetrührer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 30,76*
€ 42,19*
Frei Haus
ab € 30,59*
€ 42,21*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RVI 8
ab € 1.794,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSR 150
ab € 67,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFI 400
ab € 6.543,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.