| |
|
| Artikel-Nr.: 413-PCE-HT-75 Herst.-Nr.: PCE-HT-75 EAN/GTIN: 4250348715418 |
| |
|
| | |
| Betonprüfgerät PCE-HT-75 (Hammer nach Schmidt)Der Betonprüfhammer PCE-HT-75 arbeitet nach dem Prinzip von Schmidt. Neben dem wesentlichen Einsatz im Bau- und Konstruktionsbereich wird der einfachst einzusetzende Betonprüfhammer wesentlich auch in vielen anderen Industrien zweckentfremdet verwendet (Wickelhärte-Prüfung von Produkten auf einer Rolle, ...). Die Prüfung wird unter einer immer gleichen Schlagenergie von 0,735 J durchgeführt. Die initiale kinetische Rückprallenergie wird als ein Maß der Betonhärte / Flächenpressung oder Druckfestigkeit (kg/cm² oder umgerechnet in N/mm²) am Betonprüfhammer angegeben. Die Güte von Beton wird hauptsächlich anhand seiner Druckfestigkeit beurteilt, da diese direkt für das Tragverhalten und die Dauerhaftigkeit von Konstruktionen aus Beton maßgebend ist. Der Betonprüfhammer PCE-HT-75 bringt eine deutlich niedrigere Schlagenergie auf den Beton auf, weshalb er besonders zur Prüfung von dünnwandigen Elementen bis zu einer Materialstärke von 100 mm geeignet ist. Artikeldetails: Nominale kinetische Energie: 0,735 J (0,735 Nm) Haftung der Messspitze: 0,4 … 0,6 N Radius der kugelförmigen Spitze: 25 mm ±1 mm Durchschnittlicher Rückprallwert: 74 ±2 Dehnung der Feder: 75 mm ±0,3 mm Abmessungen: Drm 54 x 268 mm Gewicht: 1 kg Das Betonprüfgerät PCE-HT75 kann aktuell nur mit Umrechnungstabelle für Ziegelsteine und Porenbetonsteine ausgeliefert werden!Lieferumfang1 x Betonprüfhammer PCE-HT-75, 1 x runder Schleifstein, 1 x Tragekoffer aus Kunststoff, 1 x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Härteprüfgerät, pce instruments härteprüfgerät, betonprüfhammer, Betonhammer, Betonprüfer, Hammer nach Schmidt, Betonhärte, Prüfhammer, Betongüte, Betonfestigkeit, Schmidthammer, Schmidtprüfhammer, Wickelhärte, PCE, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenprüfer, Oberfläche, Betonprüfgerät, Betonprüfgeräte |
| | |
| |