Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonprüfhammer PCE-HT-450 nach Schmidt Prinzip von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Betonprüfhammer PCE-HT-450
PCE Instruments Betonprüfhammer PCE-HT-450
PCE Instruments Betonprüfhammer PCE-HT-450 Sensor
PCE Instruments Betonprüfhammer PCE-HT-450 Rückseite
PCE Instruments Betonprüfhammer PCE-HT-450 Anwendung
PCE Instruments Betonprüfhammer PCE-HT-450 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HT-450
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HT-450
EAN/GTIN:
     4250348722737
Suchbegriffe:
Betonprüfhammer
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Betonprüfhammer PCE-HT-450
Der Betonprüfhammer ist ein analoges Messmittel, um die Betonfestigkeit zu ermitteln. Das Messverfahren vom Betonprüfhammer erfolgt nach dem Schmidt Prinzip. Bei diesem Messverfahren trifft eine kinetische Schlagenergie von dem Betonprüfhammer auf den Beton. Durch den daraus entstehenden Rückprall kann der Betonprüfhammer die Festigkeit des Betons bestimmen.

Das Besondere an diesem Betonprüfhammer ist die besonders hohe Schlagenergie von 4,5 J. Damit lässt sich mit dem Betonprüfhammer die Betonfestigkeit von hochfestem Beton, oder auch Hochleistungsbeton genannt, an zum Beispiel Brücken, Hochhäusern und Fundamenten ermitteln. Somit findet der Betonprüfhammer seine Anwendung an besonders stark belastetem Beton. Durch die hohe kinetische Energie kann es bei diesem Betonprüfhammer zu Verletzungen kommen. Um Verletzungen durch ungeschultes Personal vorzubeugen, kann die Mechanik von dem Betonprüfhammer verriegelt werden.

Artikeldetails:

Nominale kinetische Energie: 4,5 J
Schlagfeder Hub: 100 mm
Schlagfeder Verfahrweg: 106 mm
Schlagfeder Kraft: 900 ± 40 N/m
Kalibrierwert: 88 + 2
Radius der kugelförmigen Spitze: SR 35 mm
Abmessungen: Ø54 x 350 mm
Gewicht: ca. 2039 g


Lieferumfang
1 x Betonprüfhammer PCE-HT-450
1 x runder Schleifstein
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Härteprüfgerät, pce instruments härteprüfgerät, betonprüfhammer, Betonhammer, Betonprüfer, Hammer nach Schmidt, Betonhärte, Prüfhammer, Betongüte, Betonfestigkeit, Schmidthammer, Schmidtprüfhammer, Wickelhärte, PCE, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenprüfer, Oberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.299,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,13*
€ 1.643,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,84*
€ 1.632,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,97*
€ 1.592,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,56*
€ 1.566,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,38*
€ 1.546,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-D
ab € 86,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 947,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
ab € 86,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-950
ab € 1.069,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
ab € 339,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.