Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesitzventil M-3SEW6C3X/420MG24N9K4/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/V
Bild für Wege-Sitzventil M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/V
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/V
Artikel-Nr.:
     4065-RH049834
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900049834
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/V
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Sitzventil M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/V Wege-Sitzventil Serie M-.SEW Nenngröße 6 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Betriebsdruck:
420 bar
Dichtung:
FKM-Dichtung
Einsteck-Drossel:
Ohne Einsteck-Drossel
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Sitz-Wegeventil, Sitzwegeventil, Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, elektrisches wegeventil 24v, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|M-.SEW 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,32*
€ 581,39*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,06*
€ 582,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,45*
€ 690,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,31*
€ 659,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,02*
€ 633,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,32*
€ 589,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.