| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F532184 Herst.-Nr.: 532184 EAN/GTIN: 4052568048112 |
| | |
|
| | |
| Befestigungswinkel MS4-WP Baugröße=4, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=39 g Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | MS4-WP | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Modulverbinder: | Stahl | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Werkstoff Winkel: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, Befestigungswinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Halterbausatz Pneumatik, Halterbausatz Wartungsgeräte, Haltewinkel Pneumatikgeräte, Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, Montagehalterung, filterregler festo, filterregler, MS4-WP|Befestigungswinkel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,40* | € 10,54* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,76* | € 10,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,28* | € 11,48* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,14* | € 11,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,27* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|