| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70328728 Herst.-Nr.: 542304 EAN/GTIN: 4052568180447 |
| | |
|
| | |
| Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3J3-WP bestehend aus Handeinschaltventil, Filter-Regelventil, Wandbefestigungsplatte. Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µmnueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | mit Zubehör schliessbar | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | mit Manometer | Einbaulage: | senkrecht +/- 5° | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Kondensatablass: | manuell drehend | Konstruktiver Aufbau: | Filterregler mit Manometer | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Reglerfunktion: | mit Rückstromverhalten | Schalenschutz: | Kunststoffschutzkorb | Symbol: | 00991755 | Typ-Kurzzeichen: | MSB4 | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schale: | PC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,71* | € 92,62* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 77,66* | € 96,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,14* | € 100,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,66* | € 102,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 91,88* | € 113,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|