Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMEF-S-M52-M-G14 Stößelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMEF-S-M52-M-G14 Stößelventil
Bild für VMEF-S-M52-M-G14 Stößelventil
Herstellerlogo für VMEF-S-M52-M-G14 Stößelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70326627
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8031302
EAN/GTIN:
     4052568293895
Datenblatt DE für VMEF-S-M52-M-G14 Stößelventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Stößelventil VMEF-S-M52-M-G14 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Weitere Informationen:
Anwendungshinweis:
nicht als mechanischer Anschlag verwenden
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
mechanisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991364
Typ-Kurzzeichen:
VMEF
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,13*
€ 82,26*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,57*
€ 82,35*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 65,93*
€ 82,63*
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 95,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 96,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.