Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VMEF Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/4, 1/4Zoll, Aluminium-Legierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816411
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMEF-S-M52-M-G14
EAN/GTIN:
     4052568293895
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Steuerungsmechanismus = Stößel
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 5/2
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = BSPP
Serie = VMEF
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 1200l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Positionen = 2
Modellnummer = 8031302

5/2-Wegeventil, monostabil: Pneumatische Feder / mechanische Feder Vakuumbetrieb möglich In einigen Fällen reversibel Pneumatisch vorgesteuert Abluft im Kanal
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Stößel
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
5/2
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
BSPP
Serie:
VMEF
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
1200l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Positionen:
2
Modellnummer:
8031302
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo 5/2 wegeventil pneumatisch, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1816411, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VMEFSM52MG14, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,13*
€ 82,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,57*
€ 82,35*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 65,93*
€ 82,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 95,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 96,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.