Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPYE-5-M5-420-B Proportional-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MPYE-5-M5-420-B Proportional-Wegeventil
Bild für MPYE-5-M5-420-B Proportional-Wegeventil
Herstellerlogo für MPYE-5-M5-420-B Proportional-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322786
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162959
EAN/GTIN:
     4052568133047
Datenblatt DE für MPYE-5-M5-420-B Proportional-Wegeventil
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
Proportional-Wegeventil MPYE-5-M5-420-B Nennweite=2 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=hart, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
hart
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
M5
Pneumatischer Anschluss 4:
M5
Pneumatischer Anschluss 5:
M5
Restwelligkeit:
5 %
Rückstellart:
magnetische Feder
Schutzart:
IP65
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung MPYE: Bei Versorgungskabelbruch wird die gesperrte Mittelstellung angefahren.
Soll-/Ist-Werte:
Stromtyp 4-20 mA
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00995308
Typ-Kurzzeichen:
MPYE
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Verpolungsschutz:
für Sollwert
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinwei:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,97*
€ 654,11*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 592,04*
€ 666,83*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,79*
€ 706,31*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,31*
€ 840,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,79*
€ 835,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,41*
€ 800,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,16*
€ 776,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,79*
€ 744,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.