| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568133047 Herst.-Nr.: 162959 EAN/GTIN: 4052568133047 |
| |
|
| | |
| Proportional-Wegeventil MPYE-5-M5-420-B Nennweite=2 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=hart, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | MPYE | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | M5 | Pneumatischer Anschluss 2: | M5 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium | eloxiert | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 5/3 geschlossen | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00995308 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | M5 | Pneumatischer Anschluss 4: | M5 | Pneumatischer Anschluss 5: | M5 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | magnetische Feder | Dichtprinzip: | hart | Schutzart: | IP65 | Zulassung: | RCM Mark | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Elektrischer Anschluss: | Stecker | runde Bauform | M12x1 | 4-polig | C-Wert: | |LSB | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Deckel: | ABS | beschichtet | KC-Zeichen: | KC-EMV | Verpolungsschutz: | für Sollwert | Restwelligkeit: | 5 % | Sicherheitshinweis: | Sicherheitsstellung MPYE: Bei Versorgungskabelbruch wird die gesperrte Mittelstellung angefahren. | Grenzfrequenz: | |HZ | Max. Hysterese: | |% | Soll-/Ist-Werte: | Stromtyp 4-20 mA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 565,68* | € 652,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 590,08* | € 664,69* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,93* | € 704,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|