| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70322470 Herst.-Nr.: 2393547 EAN/GTIN: 4052568264901 |
| | |
|
| | |
| Positionssensor SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8 dient zur Erfassung der Drehbewegung der Welle auf Drehantrieben, die Abfrage erfolgt magnetisch und Kontaktlos. Bauform=rund, Basierend auf Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, KC-Zeichen=KC-EMVZeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, KC-Zeichen=KC-EMV Weitere Informationen: | | Abgangsrichtung Anschluß: | längs | Basierend auf Norm: | EN 60947-5-2 | Bauform: | rund | Befestigungsart: | festgeschraubt | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Einbaulage: | beliebig | Einstellmöglichkeiten: | Taste | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Kabel mit Stecker | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00991171 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Farbe Kabelmantel: | grau | KC-Zeichen: | KC-EMV | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Leitungseigenschaft: | Schleppkettentauglich/Robotertauglich | Messgröße: | Drehwinkel | Messprinzip: | magnetisch Hall | Prüfbedingungen Leitung: | Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m | Restwelligkeit: | 10 % | Schaltausgang: | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | Schaltelementfunktion: | Öffner/Schließer umschaltbar | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP68 | Schutzklasse: | III | Symbol: | 00995400 | Überlastfestigkeit: | vorhanden | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,41* | € 86,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,10* | € 86,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,14* | € 89,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,98* | € 95,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,00* | € 111,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|