Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgewinkelter Hall-Effekt-Winkelsensor für Drehantriebe der Grösse DRVS 16 Verschraubung Stecker / M8 IP65 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169700
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8
EAN/GTIN:
     4052568264901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Abgewinkelter Hall-Effekt-Winkelsensor für Drehantriebe der Grösse DRVS 16, Typ=SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8, Alternative (Alias)=2393547, Ausgangsstrom=50 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabellänge=300 mm, Linearität (±)=-999, Winkel – Elektrisch=270 °, Winkel – Mechanisch=-999, Anschlussart=Stecker M8, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP65 IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
75 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
99 g
Breite:
104 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Reed-Sensor, Reedkontakt, Reedschalter, Winkelgeber, Winkelsensor, reedkontakt festo, reedkontakt, Abgewinkelter Hall-Effekt-Winkelsensor für Drehantriebe der Grösse DRVS 16
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,28*
€ 86,65*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,03*
€ 86,75*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 71,56*
€ 90,11*
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 94,26*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 71,36*
€ 96,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.