Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLR-50-50-G-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CLR-50-50-G-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner
Bild für CLR-50-50-G-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner
Herstellerlogo für CLR-50-50-G-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner
Artikel-Nr.:
     4065-70316102
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535504
EAN/GTIN:
     4052568169152
Datenblatt DE für CLR-50-50-G-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner
Suchbegriffe:
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Linear-Schwenkspanner
Linearschwenkzylinder
Linear-Schwenkspanner CLR-50-50-G-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linearbewegung, Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=71 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Spannhub=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitigpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M10
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schwenkrichtung:
gerade
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
CLR
Varianten:
Staubschutz
Werkstoff Abstreifer:
PPS
Werkstoff Bundschrauben:
verzinkt
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Weitere Suchbegriffe: Schwenkspanner, schwenk-linearantriebe festo, schwenkspanner, CLR-50-50-G-P-A-K11-R8|Linear-Schwenkspanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 394,61*
€ 452,86*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,23*
€ 498,21*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,28*
€ 537,95*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,95*
€ 640,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,69*
€ 637,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,72*
€ 598,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,21*
€ 583,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,28*
€ 559,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.