| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568002862 Herst.-Nr.: 15717 EAN/GTIN: 4052568002862 |
| |
|
| | |
| Kleindruck-Regelventil LR-3,3 ohne Anschlussplatte. Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Befestigungsart=Fronttafeleinbau, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Werkstoff Gehäuse=POM Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | LR | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | Werkstoff Gehäuse: | POM | Befestigungsart: | Fronttafeleinbau | Betriebsdruck: | |BAR | Symbol: | 00991540 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | TPE-A | TPE-U(PU) | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Membranregelventil | mit Sekundärentlüftung | Steuerdruck: | |BAR | Reglerfunktion: | Ausgangsdruck konstant | mit Sekundärentlüftung | Max. Druckhysterese: | |BAR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,64* | € 132,39* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,65* | € 149,50* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,53* | € 156,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|