Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T18 Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T18 Filter-Regelventil
Bild für PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T18 Filter-Regelventil
Herstellerlogo für PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T18 Filter-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70312087
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4787812
EAN/GTIN:
     4052568418878
Datenblatt DE für PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T18 Filter-Regelventil
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Filter-Regler
Filter-Regelventil PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T18 Baugröße=64, Baureihe=P, Betätigungssicherung=Regulierschraube mit Konterung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
G1/4
Baureihe:
P
Befestigungsart:
mit Befestigungsbausatz
Betätigungssicherung:
Regulierschraube mit Konterung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Entspricht Norm:
NACE MR0175/ISO 15156 (Gehäuse und Schale)
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne Manometer
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Symbol:
00991586
Typ-Kurzzeichen:
PCRP
Werkstoff Ablassschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Befestigungswinkel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Feder:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Filter:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Filterträger:
Edelstahlguss
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schale:
Edelstahlguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Ablassschraube:
1.4404/316L
Werkstoffnummer Filter:
1.4404/316L
Werkstoffnummer Filterträger:
1.4409/CF3M(316L)
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4409/CF3M(316L)
Werkstoffnummer Schale:
1.4409/CF3M (316L)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,88*
€ 278,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,66*
€ 279,14*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,47*
€ 281,37*
Frei Haus
ab € 320,30*
€ 367,03*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.