Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS Filter-Regelventil
Bild für MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS Filter-Regelventil
Herstellerlogo für MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS Filter-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70312059
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564129
EAN/GTIN:
     4052568211561
Datenblatt DE für MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS Filter-Regelventil
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Filter-Regler
Filter-Regelventil MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=9, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=mit Zubehör schließbar, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µmätigungssicherung=mit Zubehör schließbar, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
mit Zubehör schliessbar
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Filter-Membranregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhalten
Symbol:
00991587
Typ-Kurzzeichen:
MS9-LFR
Werkstoff Abdeckung:
PA-verstärkt
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Befestigungswinkel:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Drallscheibe:
POM
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Filterträger:
POM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
NBR
Werkstoff Modulverbinder:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schalendichtung:
NBR
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Werkstoff Trennteller:
POM
Werkstoff Ventilstößel:
POM
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,15*
€ 284,40*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,14*
€ 297,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,15*
€ 351,82*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,21*
€ 353,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.