| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312054 Herst.-Nr.: 564118 EAN/GTIN: 4052568211493 |
| | |
|
| | |
| Filter-Regelventil MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=9, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=mit Zubehör schließbar, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmcherung=mit Zubehör schließbar, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | mit Zubehör schliessbar | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | mit Manometer | Einbaulage: | senkrecht +/- 5° | Kondensatablass: | manuell drehend | Konstruktiver Aufbau: | vorgesteuertes Filter-Membranregelventil | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Reglerfunktion: | mit Rückstromverhalten | Symbol: | 00991589 | Typ-Kurzzeichen: | MS9-LFR | Werkstoff Abdeckung: | PA-verstärkt | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Befestigungswinkel: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Drallscheibe: | POM | Werkstoff Filter: | PE | Werkstoff Filterträger: | POM | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Membran: | NBR | Werkstoff Modulverbinder: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schale: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schalendichtung: | NBR | Werkstoff Sichtscheibe: | PA | Werkstoff Trennteller: | POM | Werkstoff Ventilstößel: | POM | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, 40μm filterregler automatisch, iso zylinder, iso-zylinder festo, MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS|Filter-Regelventil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,65* | € 189,64* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,07* | € 198,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,68* | € 210,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,05* | € 325,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|