Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1-D-5M-O-MAXI-A Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFR-1-D-5M-O-MAXI-A Filter-Regelventil
Bild für LFR-1-D-5M-O-MAXI-A Filter-Regelventil
Herstellerlogo für LFR-1-D-5M-O-MAXI-A Filter-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70311972
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192629
EAN/GTIN:
     4052568015039
Datenblatt DE für LFR-1-D-5M-O-MAXI-A Filter-Regelventil
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil LFR-1-D-5M-O-MAXI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µmm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991588
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,09*
€ 238,42*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 246,78*
€ 285,58*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,36*
€ 287,55*
Frei Haus
ab € 330,11*
€ 389,13*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 385,24*
€ 437,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.