Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR-1/4-DB-7-O-MINI Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LR-1/4-DB-7-O-MINI Druckregelventil
Bild für LR-1/4-DB-7-O-MINI Druckregelventil
Herstellerlogo für LR-1/4-DB-7-O-MINI Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70310203
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537643
EAN/GTIN:
     4052568088552
Datenblatt DE für LR-1/4-DB-7-O-MINI Druckregelventil
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Druckluftregler
Druckregelventil LR-1/4-DB-7-O-MINI Direktgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 7 bar, ohne Manometer. Baugröße=Mini, Breite=44 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
G1/8
Baureihe:
DB
Befestigungsart:
mit Haltewinkel
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Druckregelventil ohne Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhalten
Symbol:
00991559
Typ-Kurzzeichen:
LR
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Drehknopf:
POM
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
€ 8,90*
ab € 21,29*
€ 28,13*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,60*
€ 32,31*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,92*
€ 35,88*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.