| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568088552 Herst.-Nr.: 537643 EAN/GTIN: 4052568088552 |
| |
|
| | |
| Druckregelventil LR-1/4-DB-7-O-MINI Direktgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 7 bar, ohne Manometer. Baugröße=Mini, Breite=44 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | LR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Baugröße: | Mini | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | wahlweise: | Fronttafeleinbau | Leitungseinbau | mit Durchgangsbohrung | mit Haltewinkel | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991559 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Druckregelventil ohne Manometer | Reglerfunktion: | mit Sekundärentlüftung | mit Rückstromverhalten | Max. Druckhysterese: | |BAR | Druckregelbereich: | ;; BAR | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Druckanzeige: | G1/8 vorbereitet | Baureihe: | DB | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Anschluss Manometer: | G1/8 | Werkstoff Drehknopf: | POM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,29* | € 28,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,60* | € 32,31* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,92* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|