| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310037 Herst.-Nr.: 8038491 EAN/GTIN: 4052568285746 |
| | |
|
| | |
| Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG Baureihe=MS, Baugröße=6, Rastermaß=62 mm, Sicherheitsfunktion=(* Entlüften, * Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften)), Safety Integrity Level (SIL)=(* Entlüften / SIL 3, * Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) / SIL 3) von unerwartetem Anlauf (Belüften) / SIL 3) Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Baugröße: | 6 | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Maschinen-Richtlinie | Dichtprinzip: | weich | Druckanzeige: | mit Manometer | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Elektrischer Anschluss: | 2-polig | Elektrischer Anschluss Näherungsschalter: | drehbares Gewinde | Entspricht Norm: | DIN EN ISO 13849-2 | Handhilfsbetätigung: | keine | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Hinweis zur Zwangsdynamisierung: | Schaltfrequenz mindestens 1/Monat | KC-Zeichen: | KC-EMV | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Sitz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Performance Level (PL): | Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) / Kategorie 3, Performance Level d | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1 | Positionserkennungsprinzip: | Magnetkolben-Prinzip | Rückstellart: | mechanische Feder | Safety Integrity Level (SIL): | Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) / SIL 3 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Schutzart: | mit Steckdose | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Sicherheitsfunktion: | Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) | Signalzustandsanzeige: | Schaltausgänge | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,8 W | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Symbol: | 00995704 | Typ-Kurzzeichen: | MS6-SV | Überschneidungsfreiheit: | nein | Ventilfunktion: | Druckaufbau-Funktion | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulassung: | RCM Mark | Zulässige Spannungsschwankungen: | +10 % / -15 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser Entlüftungsventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, schnellentlüftungsventil festo, pneumatik entlüftungsventil, MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG|Druckaufbau- und Entlüftungsventil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,56* | € 434,49* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 401,61* | € 454,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 427,96* | € 483,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,39* | € 527,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|