Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatik Softstart-Ventil, G1/2 Buchse, 4300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023218
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG
EAN/GTIN:
     4052568285746
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Entlüftungsventil
Versorgungseingang = G1/2 Buchse
Serie = ms
Betriebsdruck max. = 10bar
Typ = Auslassventil
Durchflussmenge = 4300l/min
Betriebsdruck min. = 3.5bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde = G
Versorgungseingang Gewindegröße = 1/2Zoll
Gehäusematerial = Aluminium

Das Festo Sanftanlauf-/Schnellauslassventil MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG MS hat eine Größe von 6.Rastermaß: 62 mm Sicherheitsfunktion (* Erschöpfend, * Verhinderung von unerwartetem Einschalten (Druckbeaufschlagung)) Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) (* Erschöpfend/SIL 3, * Verhinderung von unerwartetem Einschalten (Druckbeaufschlagung)/SIL 3)
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G1/2 Buchse
Serie:
ms
Betriebsdruck max.:
10bar
Typ:
Auslassventil
Durchflussmenge:
4300l/min
Betriebsdruck min.:
3.5bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde:
G
Versorgungseingang Gewindegröße:
1/2Zoll
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasser Entlüftungsventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, schnellentlüftungsventil festo, pneumatik entlüftungsventil, 2023218, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, Festo, MS6SV12D10V24P2M12SOAG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,93*
€ 432,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,45*
€ 452,60*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 424,77*
€ 481,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 451,38*
€ 526,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,12*
€ 626,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,95*
€ 624,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,19*
€ 603,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.