| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70268434 Herst.-Nr.: 539212 EAN/GTIN: 4052568007072 |
| | |
|
| | |
| Abdeckplatte VABB-S4-1-WT für Ventilinsel VTSA, ISO Plug-In. Baubreite=26 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=73,3 g, Werkstoff Abdeckplatte=PA Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | VABB | Werkstoff Abdeckplatte: | PA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 7,30* | € 9,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,31* | € 9,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,12* | € 11,16* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,80* | € 13,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,52* | € 15,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|