| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023101 Herst.-Nr.: VABB-S4-1-WT EAN/GTIN: 4052568007072 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Blindplatte Serie = VABD
Der Festo Stoßdämpfer verwendet selbstjustierend mit progressiver Kennlinie. Die Größe beträgt 7 und die Hubgröße 10 mm. Er wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Blindplatte | Serie: | VABD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlassblock, 2023101, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Zubehör für Pneumatikventile, Festo, VABBS41WT, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Valve Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,30* | € 9,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,31* | € 9,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,12* | € 11,16* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,80* | € 13,34* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,52* | € 15,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|