Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/630G24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/630G24N9K4
Bild für Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/630G24N9K4
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/630G24N9K4
Artikel-Nr.:
     4065-70204814
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901138758
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/630G24N9K4
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wege-Sitzventil E-3SE 6 C7X/630G24N9K4 Wege-Sitzventil Serie E-.SE 6 Nenngröße 6 Serie 7X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Ausführung:
Öl-in-Wasser-Emulsion, Wasser-Glykol, Mineralöl
Betriebsdruck:
630 bar
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteck-Rückschlagventil:
Ohne Einsteck-Rückschlagventil
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, elektrisches wegeventil 24v, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|W/E-.SE6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.153,10*
€ 2.347,10*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.184,84*
€ 2.381,45*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.381,45*
€ 2.833,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.356,45*
€ 2.804,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.253,69*
€ 2.681,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.205,47*
€ 2.624,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.184,84*
€ 2.599,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.