Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-2SH 6 P3X/420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-2SH 6 P3X/420
Bild für Wege-Sitzventil M-2SH 6 P3X/420
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-2SH 6 P3X/420
Artikel-Nr.:
     4065-70177519
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901178166
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-2SH 6 P3X/420
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
Wege-Sitzventil M-2SH 6 P3X/420 Wege-Sitzventil Serie M-.SH Nenngröße 6, 10 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar Maximaler Volumenstrom 40 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
2
Betätigung:
Hydraulisch betätigt
Betriebsdruck:
420 bar
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteck-Rückschlagventil:
Ohne Einsteck-Rückschlagventil
Nenngröße:
6
Raste:
Ohne Raste
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventil hydraulisch, wege ventil, wegeventil bosch rexroth, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|M-.SH/SP/SMM/SMR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.937,68*
€ 2.047,34*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.968,90*
€ 2.077,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,23*
€ 2.471,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.048,09*
€ 2.437,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,83*
€ 2.367,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,40*
€ 2.344,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.968,90*
€ 2.342,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.