Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4/P
Bild für Wege-Sitzventil M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4/P
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4/P
Artikel-Nr.:
     4065-70176703
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901001941
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4/P
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Schieber-Wegeventil
Wege-Sitzventil M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4/P Wege-Sitzventil Serie M-.SEW Nenngröße 6 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
2
Betriebsdruck:
420 bar
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteck-Drossel:
Ohne Einsteck-Drossel
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,52*
€ 709,62*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,76*
€ 720,42*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,42*
€ 857,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,47*
€ 850,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,36*
€ 804,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,89*
€ 773,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,76*
€ 724,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.