| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70175306 Herst.-Nr.: R901414178 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wege-Sitzventil M-2SED 6 PK1X/350CG24K4QMBG24/62 Wege-Sitzventil Serie M-.SED 6 Nenngröße 6 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Anzahl der Hauptanschlüsse: | 2 | Einsteck-Drossel: | Ohne Einsteck-Drossel | Einsteck-Rückschlagventil: | Ohne Einsteck-Rückschlagventil | Fixierbohrung: | Mit Fixierbohrung und Spannstift ISO 8752-3x8-St | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung | Schaltstellungsüberwachung: | Überwachte Schaltstellung "b" | Spannung: | Gleichspannung 24 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |