Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-20-4 Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EV-20-4 Spannmodul
Bild für EV-20-4 Spannmodul
Herstellerlogo für EV-20-4 Spannmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70123753
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150683
EAN/GTIN:
     4052568069797
Datenblatt DE für EV-20-4 Spannmodul
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Spannmodul EV-20-4 mit Rückstellfunktion. Hub=4 mm, Spannfläche=Ø 20, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck=<= 6 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Pneumatischer Anschluss:
M3
Spannfläche:
Ø 20
Symbol:
00991208
Typ-Kurzzeichen:
EV
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-20-4|Spannmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
€ 8,90*
ab € 29,79*
€ 38,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,11*
€ 42,82*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,68*
€ 46,09*
€ 8,95*
ab € 42,42*
€ 56,27*
€ 5,90*
ab € 54,45*
€ 73,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.