Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-20-4 Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568069797
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150683
EAN/GTIN:
     4052568069797
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Spannmodul EV-20-4 mit Rückstellfunktion. Hub=4 mm, Spannfläche=Ø 20, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck=<= 6 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
|BAR
Symbol:
00991208
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Funktionsweise:
einfachwirkend
Hub:
|MM
Spannfläche:
Ø 20
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-20-4, Spannmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
€ 8,90*
ab € 29,81*
€ 39,37*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,16*
€ 43,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,57*
€ 46,62*
€ 8,95*
ab € 42,42*
€ 56,31*
€ 5,90*
ab € 54,24*
€ 74,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.