Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-WP Befestigungswinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS6-WP Befestigungswinkel
Bild für MS6-WP Befestigungswinkel
Herstellerlogo für MS6-WP Befestigungswinkel
Artikel-Nr.:
     4065-70046452
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532195
EAN/GTIN:
     4052568006884
Datenblatt DE für MS6-WP Befestigungswinkel
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Befestigungswinkel MS6-WP Baugröße=6, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=76 g
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
MS6-WP
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Modulverbinder:
Stahl
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Winkel:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,17*
€ 11,57*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,75*
€ 12,12*
2 Tage
567
€ 8,90*
ab € 9,35*
€ 12,90*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,33*
€ 14,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.