| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70018597 Herst.-Nr.: 159585 EAN/GTIN: 4052568126636 |
| | |
|
| | |
| Filter-Regelventil LFR-1/2-D-MIDI-A mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm Weitere Informationen: | | Baureihe: | D | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | mit Manometer | Einbaulage: | senkrecht +/- 5° | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Kondensatablass: | vollautomatisch | Konstruktiver Aufbau: | Filterregler mit Manometer | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Symbol: | 00991583 | Typ-Kurzzeichen: | LFR | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff Schale: | PC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, 40μm filterregler automatisch, iso zylinder, iso-zylinder festo, LFR-1/2-D-MIDI-A|Filter-Regelventil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,66* | € 120,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,89* | € 144,80* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,44* | € 145,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,59* | € 168,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,49* | € 174,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|