Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProFit MP-Lochsäge lang Ø 140mm, NL 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProFit MP-Lochsäge lang Ø 140mm, NL 165
ProFit MP-Lochsäge lang Ø 140mm, NL 165
Artikel-Nr.:
     4012-792173
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9281140
EAN/GTIN:
     8714757007978
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 140mm
HW-MP-Lochsäge PROFIT®

• Hartmetallbestückt
• Geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre
• Für alle Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff

Weitere Informationen:
Ø:
140 mm
Bohrtiefe:
152 mm
Markenname:
PROFIT
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
9281140
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, hartmetall lochsäge, 8714757007978, Bohrkrone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 196,05*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 160,45*
€ 196,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 153,80*
€ 196,99*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 162,90*
€ 200,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 165,58*
€ 202,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.