Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProFit MP-Lochsäge lang Ø 45 mm, NL 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProFit MP-Lochsäge lang Ø 45 mm, NL 165
ProFit MP-Lochsäge lang Ø 45 mm, NL 165
Artikel-Nr.:
     4012-790489
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9281045
EAN/GTIN:
     8714757007800
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 45mm
lochsäge
HW-MP-Lochsäge PROFIT®

• Hartmetallbestückt
• Geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre
• Für alle Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff

Weitere Informationen:
Ø:
45 mm
Bohrtiefe:
152 mm
Markenname:
PROFIT
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
9281045
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, 8714757007800, Bohrkrone
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,53*
€ 64,95*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 50,46*
€ 65,51*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 66,21*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 52,22*
€ 67,52*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 52,97*
€ 68,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.