Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Kunststoff 100x1500 mm Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Kunststoff 100x1500 mm Beige
Kabelbrücke Kunststoff 100x1500 mm Beige
Artikel-Nr.:
     4012-780320
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40/41-100x1500BEIGE
EAN/GTIN:
     4250619600337
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kunststoffkabelbrücken

Einfach, schnell und sicher
Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden.
Einsatzbereich
Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche,
Messen usw.
Material: Weich-PVC
Anwendung:
Die Kabel werden von unten eingelegt.
Lieferumfang
Sets in 1,5 oder 3 m mit Kabelschutzprofil und einer Rolle
Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Maße BxLxH:
100x1500x17 mm
Maße Kammer:
11x13 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 36,47*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,48*
€ 36,96*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,03*
€ 38,20*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,63*
€ 48,09*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,89*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 44,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,36*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,15*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,48*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 43,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 43,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 35,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,79*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.