Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Kunststoff B1500xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Kunststoff B1500xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm beige
Kabelbrücke Kunststoff B1500xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm beige
Artikel-Nr.:
     214B-7830415159
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41620
EAN/GTIN:
     4250619600337
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kunststoffkabelbrücke • Material: Weich-PVC • Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden • Zwei Kammern für Kabel, die von unten eingelegt werden • Geeignet für Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche, Messen usw. Lieferung: Sets mit 1,5 oder 3 m Kabelschutzprofil und einer Rolle Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,5 kg
Farbe:
beige
Made in Germany:
Ja
Maße B x T x H:
1500 x 100 x 17 mm
Kammermaße:
11 x 13 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,02*
€ 36,42*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 37,00*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,18*
€ 38,20*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,61*
€ 48,17*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,97*
€ 48,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,71*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 27,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,81*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 27,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,62*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,87*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 37,16*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 59,86*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.