| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-771446 Herst.-Nr.: 1621-171-110/3XL EAN/GTIN: 4010365844917 |
| |
|
| | |
| T-Shirt für Sie und Ihn 1621
Ausführung: • Rundhals • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-shirt blau, damen shirt, damen-t-shirts rundhals, 1621, 41880208, für, Ihn, Shirts, T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,16* | € 22,39* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,34* | € 22,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,83* | € 23,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 18,19* | € 24,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,29* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|