| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841880208 Herst.-Nr.: 1621-171-110/3XL EAN/GTIN: 4010365844917 |
| | |
|
| | |
| T-Shirt für Sie und Ihn 1621 Ausführung: • Rundhals • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | nachtblau | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-shirt blau, damen shirt, damen-t-shirts rundhals, 41880208, und, Ihn, für, Shirts, T-Shirt, Sie, 1621 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,24* | € 22,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,79* | € 23,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 18,31* | € 25,14* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,16* | € 25,64* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,42* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|