Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke PULSSCHLAG,Größe 48, schwarz/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke PULSSCHLAG,Größe 48, schwarz/kornblau
Jacke PULSSCHLAG,Größe 48, schwarz/kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-724715
Herst.-Nr.:
     1324-5353-9946/48
EAN/GTIN:
     4053813021669
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jacke 1324

Ausführung:
• EasyBrand-Brusttasche – für leichtere Individualisierung
• Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil
• Kolleransatz und Ärmelkontur
• Napoleontasche und Stifttasche
• Je zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss und Innentaschen
• Front mit Reißverschluss und Bart und Kinnschoner
• Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz
• Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
Kontur-Stepp
Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz-kornblumenblau
Herstellerartikelnummer:
1324-5353-9946/48
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,43*
€ 52,80*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 43,44*
€ 54,19*
7 Tage
52
€ 4,30*
ab € 42,59*
€ 54,24*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 57,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,50*
€ 62,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1324 5353-9946-50
ab € 42,79*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1324 5353-9946-54
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.