Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange
Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange
Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange
Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, orange
Artikel-Nr.:
     4012-703104
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2490724050
EAN/GTIN:
     4017765078416
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schutzhelm »Baumeister 80/6«

Eigenschaften: Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss • Langjährig bewährter Bauschutzhelm • Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz • Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne • Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung • Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung • Ökolederschweißband serienmäßig • Zwei 16-mm-Steckschlitze • Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: Baugewerbe Zulassung/Norm: nach EN 397 Zusatzprüfungen: • Kälteprüfung bis –20 °C Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE) Kopfweite: 53–61 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Herstellerartikelnummer:
2490724050
Herstellername:
Schuberth GmbH
Markenname:
Schuberth
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,73*
Lager 4012
70
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 14,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,49*
€ 14,87*
15 Tage
51
30
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,19*
1
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,28*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,54*
Zubehör
k.A.
119583
ab € 56,54*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,14*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.