Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Baumeister 80, Gr. 2 (53 - 61 cm), orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5678991
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2490724050
EAN/GTIN:
     4017765078416
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm, Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung, große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil, Öko-Leder Schweißband serienmäßig, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung. Helmausstattung: Steckschlitz 16 mm, Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung, Regenrinne, Schweißband Öko-Leder (SB), Kinnriemenhalterung. Einsatzgebiete: Bau-Nebengewerbe, Bau-Hauptgewerbe. Gebrauchsdauer von 4 Jahren.
Weitere Informationen:
Material:
PE (Polyethylen)
Farbe:
orange
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
6-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang:
53 - 61 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
365 g
Befestigung:
16 mm Doppel-Steckschlitz
Schweißband:
Öko-Leder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,73*
2 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 14,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,49*
€ 14,87*
Lager 302
14 Tage
51
30
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,19*
1
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 455,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,28*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,54*
Zubehör
k.A.
119583
ab € 56,54*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,14*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.