Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Stahldraht gezopft 65x0,5mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste Stahldraht gezopft 65x0,5mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gezopft 65x0,5mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gezopft 65x0,5mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gezopft 65x0,5mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682419
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     482217
EAN/GTIN:
     4017359006573
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
Topfbürste, Stahldraht, gezopft

Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
65 mm
Besatzstärke:
0,5 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14 x 2,0
max. Drehzahl:
12500 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
482217
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, 3079880010, 79880010
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
20
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,29*
Lager 4012
97
1
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 6,72*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 6,75*
4 Tage
274
1
€ 4,30*
ab € 4,96*
€ 6,86*
1 Tag
37
1
€ 6,95*
ab € 5,17*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.