Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste D.65mm Gew.Drahtstärke 0,5mm STA 12500min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000844914
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     482217
EAN/GTIN:
     4017359006573
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
gezopfter Draht · geeignet für grobe Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung, zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten, Dichtungsmasse etc. für große Flächen geeignet · M14 · mit Stützring
Weitere Informationen:
Ø:
65 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
Gewinde M 14x2
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Stahl
Marke:
LESSMANN
Besatzlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Arbeitslänge:
20 mm
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Aufnahme:
Gewinde
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
1
€ 4,90*
ab € 4,97*
€ 6,70*
2 Tage
117
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 6,72*
6 Tage
244
1
€ 4,30*
ab € 4,93*
€ 6,83*
2 Tage
74
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,00*
Lager 1498
74
1
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.