Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied GK10 D 7mm TK 1900kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsglied GK10 D 7mm TK 1900kg
Verbindungsglied GK10 D 7mm TK 1900kg
Artikel-Nr.:
     4012-638053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569821117
Suchbegriffe:
Verbindungsglied
Verbindungsschloss
fs hebetechnik verbindungsglied
Verbindungsglied Güte 10

Robuste Ausführung
In RAL 3022 lachsrot lackiertes Metall.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 10.

Weitere Informationen:
für Kette Ø:
7 mm
Maß A:
17,8 mm
Maß C:
20 mm
Maß O:
20,5 mm
Maß R:
50,5 mm
Maß P:
10,2 mm
Maß S:
9 mm
Gewicht:
0,14 kg
Tragfähigkeit:
1900 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602338, Kette, Kettenanschlag, Ketten-Zubehör, Kran-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,27*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,35*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,35*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,92*
€ 9,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,61*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.