Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 200mm Stahlbl verz Poly LG. R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 200mm Stahlbl verz Poly LG. R
Bockrolle 200mm Stahlbl verz Poly LG. R
Artikel-Nr.:
     4012-602448
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B10.200
EAN/GTIN:
     4021885003883
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräterolle, Bockrolle, Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L410.B10.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
235 mm
g:
135 x 110 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
L410.B10.200
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle d200 bs rollen, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, 30221508, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 13,57*
2 Tage
123
10
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 14,09*
Lager 4012
123
1
€ 6,90*
ab € 10,68*
€ 14,28*
1
€ 5,00*
ab € 10,74*
€ 14,31*
2 Tage
125
1
€ 7,90*
ab € 11,29*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.200
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.