Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP-Lochsäge lang ProFit Ø 76 mm NL 152mm FELO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MP-Lochsäge lang ProFit Ø 76 mm NL 152mm FELO
MP-Lochsäge lang ProFit Ø 76 mm NL 152mm FELO
Artikel-Nr.:
     4012-491532
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9281076
EAN/GTIN:
     8714757006360
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®, lang

•Geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre
•Für alle Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff
•Passender Führungsdorn muss separat dazu bestellt werden

Weitere Informationen:
Ø:
76 mm
Bohrtiefe:
152 mm
Markenname:
PROFIT
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
9281076
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 76mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,28*
€ 98,41*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 79,01*
€ 98,67*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 80,83*
€ 101,68*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 82,87*
€ 103,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 79,39*
€ 104,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.