Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette 6mm rot-weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkette 6mm rot-weiss
Kunststoffkette 6mm rot-weiss
Kunststoffkette 6mm rot-weiss
Kunststoffkette 6mm rot-weiss
Artikel-Nr.:
     4012-144114
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001300004
EAN/GTIN:
     4011645024210
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß kunststoff 50...
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
T:
42 mm
AB:
20 mm
Farbe:
rot-weiß
Bund:
3 kg
Bund::
50 m
Herstellerartikelnummer:
1001300004
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4250
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,60*
€ 0,80*
1 Tag
3800
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,64*
€ 0,85*
50
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,7098*
€ 0,9398*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 33,14*
Lager 4012
81
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,08*
€ 38,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,51*
€ 45,8269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,37*
€ 37,3303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 29,08*
€ 34,6052
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.