Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.50m
Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.50m
Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.50m
Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.50m
Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.50m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645024210
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001300004
EAN/GTIN:
     4011645024210
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß kunststoff 50...
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette aus Polyethylen Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
rot-weiß
Ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
AB:
20,0 mm
Bund:
3,00 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
5350
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,60*
€ 0,80*
2 Tage
5900
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,64*
€ 0,85*
50
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,7098*
€ 0,9398*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,88*
€ 32,98*
4 Tage
119
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,275*
€ 37,415*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.