Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk.6mm Ro.30m (250x200)rot/weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffk.6mm Ro.30m (250x200)rot/weiss
Kunststoffk.6mm Ro.30m (250x200)rot/weiss
Kunststoffk.6mm Ro.30m (250x200)rot/weiss
Kunststoffk.6mm Ro.30m (250x200)rot/weiss
Kunststoffk.6mm Ro.30m (250x200)rot/weiss
Artikel-Nr.:
     4012-144113
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001300011
EAN/GTIN:
     4011645000122
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff rot /weiss ...
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
T:
42 mm
AB:
20 mm
Farbe:
rot-weiß
Abmessungen:
250 x 200 mm
Rolle:
1,8 kg
Rolle::
30 m
Fach:
3
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
1001300011
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1301
30
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 1,00*
6 Tage
1560
30
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,01*
1 Tag
1680
30
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,01*
Lager 4012
1650
30
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,01*
30
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 1,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.