Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645000122, Diverse Kunststoffk.6mm Ro.30m (250x200)rot/weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-703296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645000122
EAN/GTIN:
     4011645000122
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff rot /weiss ...
absperrketten kunststoff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645000122, Kunststoffk.6mm Ro.30m (250x200)rot/weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
AB:
20,0 mm
Farbe:
rot-weiß
Abmessungen:
250 x 200 mm
Rolle:
1,80 kg
Rolle::
30 m
Fach:
3
in Baustein:
1,2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, KUNSTSTOFFK.6MM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1050
30
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,01*
1 Tag
1050
30
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,01*
6 Tage
893
30
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 1,02*
1 Tag
1050
30
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,04*
30
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 1,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.